HOPPE Fenstergriff NY 0810/U76 Alu.F8707 32mm Stand.

Artikelnummer:  
Z00029423 
EAN:  
4012789518085 
Herstellernummer:  
3285742 
Marke:  
HOPPE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

5,55 €

Netto 4,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Standard
Farb-Nr. F8707
Grifflänge 138 Millimeter
Lochabstand 43 Millimeter
Material Aluminium
Modell New York 0810/U76
Nocken-Ø 10 Millimeter
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Prüfung RAL-GZ 607/9
Rastung 90 Grad
Sockelbreite 24 Millimeter
Sockelhöhe 67 Millimeter
Sockelstärke 13 Millimeter
Stiftvorstand 32 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Vierkantlänge 32 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · schmale Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Bodenrastung mit positionsgenauer Raststellung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben