Fenstergriff New York 0810S/U10 100NM 32mm vorstehend abschließbar Alu F9 Stahl

Artikelnummer: Z00029397
EAN: 4012789518399
Herstellernummer: 3286323
Fenstergriff New York 0810S/U10 100NM 32mm vorstehend abschließbar Alu F9 Stahl
Inkl. Steuern: 28,02 € VE 1 Stück Netto 23,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar Secu100® · erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckzylinder mit Wendeschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F9 Stahl
Material Aluminium
Vierkantlänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen