Fenstergriff New York 0810S/U10 100NM 35mm vorstehend abschließbar Alu F1

Artikelnummer: Z00029396
EAN: 4012789518375
Herstellernummer: 3286315
Fenstergriff New York 0810S/U10 100NM 35mm vorstehend abschließbar Alu F1
Inkl. Steuern: 24,67 € VE 1 Stück Netto 20,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar Secu100® · erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckzylinder mit Wendeschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
Material Aluminium
Vierkantlänge (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen