HOPPE Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1 32mm vorstehend abschließbar F8707

Artikelnummer: Z00029407
EAN: 4012789532869
Herstellernummer: 3295959
HOPPE Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1 32mm vorstehend abschließbar F8707
Inkl. Steuern: 24,87 € VE 1 Stück Netto 20,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar (in 90°-Stellung) mit TBT1-Funktion (Kippen vor Drehen) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Drehzylinder mit Wendeschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F8707 dunkelbraun
Material Aluminium
Vierkantlänge 32 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen