Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1 32mm vorstehend abschließbar F9016

Artikelnummer: Z00029409
EAN: 4012789518665
Herstellernummer: 3286500
Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1 32mm vorstehend abschließbar F9016
Inkl. Steuern: 27,16 € VE 1 Stück Netto 22,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar (in 90°-Stellung) mit TBT1-Funktion (Kippen vor Drehen) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Drehzylinder mit Wendeschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Material Aluminium
Vierkantlänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen