HOPPE Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1 35mm vorstehend abschließbar Alu F1

Artikelnummer: Z00029404
EAN: 4012789518580
Herstellernummer: 3286471
HOPPE Fenstergriff New York 0810S/U10 TBT1 35mm vorstehend abschließbar Alu F1
Brutto Set-Preis 26,11 € Netto 21,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abschließbar (in 90°-Stellung) mit TBT1-Funktion (Kippen vor Drehen) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Drehzylinder mit Wendeschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantlänge 35 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]