Fenstergriff New York 0810SV/U10 32mm vorstehend m. Druckknopf F8707 dunkelbraun

Artikelnummer: Z00029415
EAN: 4012789518016
Herstellernummer: 3285689
Fenstergriff New York 0810SV/U10 32mm vorstehend m. Druckknopf F8707 dunkelbraun
Inkl. Steuern: 11,15 € VE 1 Stück Netto 9,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F8707 dunkelbraun
Material Aluminium
Vierkantlänge (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen