Fenstergriff New York 0810SV/U10 35mm vorstehend m. Druckknopf F9016

Artikelnummer: Z00029418
EAN: 4012789518047
Herstellernummer: 3285718
Fenstergriff New York 0810SV/U10 35mm vorstehend m. Druckknopf F9016
Inkl. Steuern: 8,46 € VE 1 Stück Netto 7,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Vierkantlänge 35 Millimeter
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen