Fenstergriff New York 0810SVS/U10 32mm vorstehend abschließbar Alu F1

Artikelnummer: Z00029310
EAN: 4012789518733
Herstellernummer: 3286577
Fenstergriff New York 0810SVS/U10 32mm vorstehend abschließbar Alu F1
Inkl. Steuern: 19,54 € VE 1 Stück Netto 16,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Doppelfunktion (Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · selbsttätige Verriegelung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
Vierkantlänge 32 Millimeter
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen