HOPPE Fenstergriff NY 0810SVS/U10 Alu.F9016 35mm abschl.

Artikelnummer:  
Z00029317 
EAN:  
4012789518801 
Herstellernummer:  
3286649 
Marke:  
HOPPE 

Lieferung in 1 Werktag.

20,31 €

Netto 17,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung abschließbar
Farb-Nr. F9016
Grifflänge 138 Millimeter
Lochabstand 43 Millimeter
Material Aluminium
Modell New York 0810SVS/U10
Nocken-Ø 10 Millimeter
Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Prüfung RAL-GZ 607/9
Rastung 90 Grad
Sockelbreite 32 Millimeter
Sockelhöhe 62 Millimeter
Sockelstärke 13 Millimeter
Stiftvorstand 35 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Vierkantlänge 35 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Doppelfunktion (Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · selbsttätige Verriegelung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben