Profi-Key in 90 mm Länge

Artikelnummer: Z00050209
EAN: 4003773048954
Herstellernummer: 00 11 04
Knipex
Profi-Key in 90 mm Länge
Inkl. Steuern: 13,72 € VE 1 Stück Netto 11,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung. Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2. Mit Adapter für 1/4" Bits an einer Befestigungskette. Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm. Armlänge gesamt: 90 mm. Zink-DruckgussSchlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung. Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2. Mit Adapter für 1/4" Bits an einer Befestigungskette. Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm. Armlänge gesamt: 90 mm. Zink-Druckguss.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen