Fensterbauschraube FBS 7,5x112 Toss Torx Schraube TX 30 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062787
EAN: 4001990498798
Herstellernummer: 975112FBS
Fensterbauschraube FBS 7,5x112 Toss Torx Schraube TX 30 apolo MEA
Inkl. Steuern: 15,85 € VE 100 Stück Netto 13,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die schnelle und spannungsfreie Fenstermontage in Voll- und Lochbaustoffen · geringe Einschraubkräfte durch reduzierten Gewindedurchmesser an der Schraubenspitze · die Einschraubtiefe richtet sich nach dem Baustoff · mit Senkkopf · Antrieb TX 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7,5
Material galvanisch verzinkt
Bohrer-Ø (mm) 6
Antrieb TX 30
Schraubenlänge (mm) 112
Typ FBS 7,5-112 TX
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen