Fensterladen-Feststeller 35x47x42mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00029012
EAN: 4004338314842
Herstellernummer: 314842
Fensterladen-Feststeller 35x47x42mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Frauenkopf · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · zum Anschrauben Maß a=35mm Maß b=47mm Maß c=42mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 4
Material Stahl roh
Loch-Ø 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen