GAH.ALBERTS Fensterriegel 80x30x10x22x40mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065853
EAN: 4004338113216
Herstellernummer: 113216
GAH.ALBERTS Fensterriegel 80x30x10x22x40mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 2,40 € VE 1 Stück Netto 2,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Knopfgriff · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gekröpft, mit befestigter Schlaufe Maß a=80mm Maß b=30mm Maß c=10mm Maß d=22mm Maß e=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 6 / 2
Ausschub 12 Millimeter
Loch-Ø 3,5 / 4,7 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen