Fensterriegel 100x30x11,5x13x38mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065851
EAN: 4004338113025
Herstellernummer: 113025
Fensterriegel 100x30x11,5x13x38mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Knopfgriff · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe Maß a=100mm Maß b=30mm Maß c=11,5mm Maß d=13mm Maß e=38mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø (mm) 3,5 / 3,3
Ausschub (mm) 29
Anzahl Löcher 6 / 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen