Fensterschaber Klingenbreite 60mm

Artikelnummer: Z00304526
EAN: 4030884805657
Herstellernummer: 480565
Fensterschaber Klingenbreite 60mm
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fensterschaber, rot Ausführung: Aus rotem ABS-Kunststoff, mit Standard-Klinge bestückt und Aufhängeloch. Hinweis: Ersatzklinge Standard (Bestell-Nr. 7333 1000), Ersatzklinge TiN (Bestell-Nr. 7333 1005). Attribute: Klingenbreite: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen