woelm. Türfeststeller 1222.71 LM. weiß Hubh. 60mm Türmontage

Artikelnummer:  
Z00033020 
EAN:  
4041518135309 
Herstellernummer:  
1222.71 
Marke:  
woelm. 

Lieferung in 1 Werktag.

37,57 €

Netto 31,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Befestigungsart Türmontage
Breite 35 Millimeter
Hub 60 Millimeter
Hubhöhe 60 Millimeter
Höhe 225 Millimeter
Material Leichtmetall
Modell 1222.71
Oberfläche RAL 9010 reinweiß Kunststoff beschichtet
Tiefe 35 Millimeter
Türgewicht 40 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gehäuse aus Leichtmetall · sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt · Stopfen aus Gummi, schwarz · die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden · Montagehinweis: Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5-10 mm betragen. Anschraubanleitung, Bohrschablone sowie Befstigungsmaterial inkl.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben