Türfeststeller KWS 1226.02 120mm Hub Alu.silberfarbig einbrennlack.

Artikelnummer: Z00033022
EAN: 4041518135620
Herstellernummer: 1226.02
Türfeststeller KWS 1226.02 120mm Hub Alu.silberfarbig einbrennlack.
Inkl. Steuern: 56,26 € VE 1 Stück Netto 47,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Leichtmetall · sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt · Stopfen aus Gummi, schwarz · die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden · Montagehinweis: Der Türfeststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband an die Tür geschraubt. Der Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5-10 mm betragen. Anschraubanleitung, Bohrschablone sowie Befstigungsmaterial inkl.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub (mm) 120
Material Leichtmetall
Oberfläche silberfarbig einbrennlackiert
Modell 1226.02
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen