Kaminofen Dubai Stahlblech rost

Artikelnummer: Z00508369
EAN: 4019111492099
Herstellernummer: 1-0342
Kaminofen Dubai Stahlblech rost
Inkl. Steuern: 328,55 € VE 1 Stück Netto 276,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kaminofen Dubai Stahlblech rost von FERRUM ART DESIGN
  • EAN: 4019111492099
  • Modell: 1-0342
  • Hochwertiges FERRUM ART DESIGN Feuer Produkt aus der Kategorie Gartendekoration & Ambiente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 35x80x165cm
Material Stahlblech
Tiefe (mm) 350.000
Werks-Nr. 1-0342
Breite (mm) 800
Höhe (mm) 1650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen