Feuerkorb Druma, Stahl schwarz, inklusive Bodenplatte Ø 43x63cm

Artikelnummer: Z00506733
EAN: 4019111403149
Herstellernummer: 123926
Feuerkorb Druma, Stahl schwarz, inklusive Bodenplatte Ø 43x63cm
Inkl. Steuern: 36,72 € VE 1 Stück Netto 30,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Siena Garden
Feuerkorb Druma

  • aus Stahl
  • schwarz lackiert
  • inklusive Bodenplatte
  • Maße: Ø 43x63cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Ø 43 x 63 cm
Material Stahl
Werks-Nr. 123926
Länge (mm) 430
Ø (mm) 430.000
Komfortausstattung inkl. Bodenplatte
EGUFER-Nummer 316686
Breite (mm) 430
Bruttobreite (mm) 430
Bruttohöhe (mm) 630
Bruttolänge (mm) 430
Bruttovolumen (m³) 0,116
Farbe schwarz
Höhe (mm) 630
HT Piktogramm 1 witterungsbeständig.eps
HT Piktogramm 1 Unterschrift outdoor use

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen