Feuerkorb FLAMIA, Stahl anthrazit LxBxH:40x40x60cm

Artikelnummer: Z00509229
EAN: 4019111518317
Herstellernummer: FEUERKORB
Feuerkorb FLAMIA, Stahl anthrazit LxBxH:40x40x60cm
Inkl. Steuern: 138,98 € VE 1 Stück Netto 116,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feuerkorb FLAMIA, Stahl anthrazit LxBxH:40x40x60cm von SIENA GARDEN
  • EAN: 4019111518317
  • Modell: FEUERKORB
  • Hochwertiges SIENA GARDEN Feuer Produkt aus der Kategorie Gartendekoration & Ambiente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 40x40x60cm
Material Stahlblech
Materialstärke (mm) 2,5
Werks-Nr. FEUERKORB
Farbe anthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen