Feuerkorb Pagia, Stahl schwarz, inklusive Aschefangblech Ø39cmx51cm

Artikelnummer: Z00509932
EAN: 4019111414060
Herstellernummer: 405612
Feuerkorb Pagia, Stahl schwarz, inklusive Aschefangblech Ø39cmx51cm
Inkl. Steuern: 28,60 € VE 1 Stück Netto 24,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus Stahl
  • schwarz pulverbeschichtet
  • mit Griffen am oberen Rand
  • inklusive Bodenplatte
  • Maße: Ø 39x51cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Ø 39 x 51cm
Material Stahl
Werks-Nr. 405612
Länge (mm) 380
Ø (mm) 390.000
Komfortausstattung inkl. Aschefangblech
EGUFER-Nummer 314244
Breite (mm) 380
Bruttobreite (mm) 380
Bruttohöhe (mm) 460
Bruttolänge (mm) 380
Bruttovolumen (m³) 0,066
Farbe schwarz
Höhe (mm) 510
HT Piktogramm 1 witterungsbeständig.eps
HT Piktogramm 1 Unterschrift outdoor use
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen