Feuerkorb Torino, Stahl schwarz 44x44x37cm

Artikelnummer: Z00509931
EAN: 4019111414053
Herstellernummer: 405608
Feuerkorb Torino, Stahl schwarz 44x44x37cm
Inkl. Steuern: 28,70 € VE 1 Stück Netto 24,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • inklusive Bodenplatte
  • Material: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Maße: 44x44x37cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 44 x 44 x 37 cm
Material Stahl
Werks-Nr. 405608
Länge (mm) 390
Komfortausstattung inkl. Bodenplatte
EGUFER-Nummer 314243
Breite (mm) 390
Bruttobreite (mm) 390
Bruttohöhe (mm) 380
Bruttolänge (mm) 390
Bruttovolumen (m³) 0,058
Farbe schwarz
Höhe (mm) 380
HT Piktogramm 1 witterungsbeständig.eps
HT Piktogramm 1 Unterschrift outdoor use
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen