Feuerschale Rusty, Gusseisen rostbraun, mit Griffen Ø 48cm

Artikelnummer: Z00511590
EAN: 4019111364082
Herstellernummer: 657154
Feuerschale Rusty, Gusseisen rostbraun, mit Griffen Ø 48cm
Inkl. Steuern: 24,86 € VE 1 Stück Netto 20,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SIENA GARDEN
Feurschale Rusty

  • aus Gusseisen antikbraun
  • mit Unterstand aus Stahl
  • mit Wasserablaufloch in der Mitte der Schale
  • mit 2 massiven Griffen
  • ideal als Feuerstelle für Lagerfeuer oder als Wärmequelle für Gartenpartys
  • Maße: Ø 48xH14,5cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Ø 48 x H 14,5 cm
Material Gusseisen
Werks-Nr. 657154
Länge (mm) 480
Komfortausstattung mit Griffen
EGUFER-Nummer 316688
Breite (mm) 480
Bruttobreite (mm) 480
Bruttohöhe (mm) 145
Bruttolänge (mm) 480
Bruttovolumen (m³) 0,033
Farbe rostbraun
Höhe (mm) 145
HT Piktogramm 1 witterungsbeständig.eps
HT Piktogramm 1 Unterschrift outdoor use

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen