Feuerschalenaufsatz, Stahl silber/anthrazit, passend zu der Feuerschale XXL Ø75cm Ø55cm

Artikelnummer: Z00509776
EAN: 4019111522345
Herstellernummer: 28340
Feuerschalenaufsatz, Stahl silber/anthrazit, passend zu der Feuerschale XXL Ø75cm Ø55cm
Inkl. Steuern: 84,16 € VE 1 Stück Netto 70,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • passend zu XXL Feuerschale
  • mit Flammendesign
  • Stahlblech unbehandelt
  • Maße: Ø75cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Ø73xH34cm
Material Stahl
Werks-Nr. 28340
Ø (mm) 730.000
EGUFER-Nummer 314253
Ausfuehrung passend zu Feuerschale Ø75cm
Farbe silber/anthrazit
Höhe (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen