Feuerschalenaufsatz, Stahlblech mit Muster Ø85cm

Artikelnummer: Z00508756
EAN: 4019111508264
Herstellernummer: 31735
Feuerschalenaufsatz, Stahlblech mit Muster Ø85cm
Inkl. Steuern: 101,45 € VE 1 Stück Netto 85,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • passend zu XXL Feuerschale
  • mit Flammendesign
  • Stahlblech unbehandelt
  • Maße: Ø85cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Ø83xH34cm
Material Stahlblech
Werks-Nr. 31735
Ø (mm) 830.000
EGUFER-Nummer 318783
Ausfuehrung passend zu Feuerschale Ø85cm
Höhe (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen