GEV Schaumlöscher FLS 3460 6l für A/B/F rot

Artikelnummer: Z00031919
EAN: 4011315003460
Herstellernummer: 003460
GEV Schaumlöscher FLS 3460 6l für A/B/F rot
Brutto Set-Preis 82,59 € Netto 69,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
13,77 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6 l Schaum-Feuerlöscher · Dauerdruckbehälter mit Manometer · Rating 27A, 233B, 75F (= 9 Löschmitteleinheiten) · ideal für Entstehungsbrände im Haushalt · geringe Verunreinigung und einfache Reinigung des Brandumfeldes · zum Löschen von Fettbränden geeignet · inklusive stabiler Wandhalterung · erfüllt die Anforderungen der EN3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale 27A 233B 75F
Norm/Typ/Modell FLS 3460/EN 3/6L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]