Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FHB Bermuda WULF Gr.46 royal/schwarz 50% CO/50% PES

Artikelnummer
Z19101896
EAN
4030646347005
Herstellernummer
125200-3620-46
Marke
FHB
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
48,42 € 40,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101896
EAN
4030646347005
Herstellernummer
125200-3620-46
Marke
FHB

Technische Daten

Farberoyal/schwarz
Größe46
MarkeFHB
Material50 % Baumwolle / 50 % Polyester
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

50 % Baumwolle / 50 % Polyester, 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester für optimalen Tragekomfort und Langlebigkeit · ergonomisch besondere Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile sorgen für den Spielraum wenn es mal enger wird · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, ausreichend Platz selbst für die größten Handymodelle · Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer auf der linken Seite · großzügige Volumentasche auf der rechten Seite · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · retroreflektierende Markierung im hinteren Oberschenkelbereich · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente