Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FHB Damen-Strick-Fleecejacke Marieke Gr.L anthrazit/schwarz 100% PES

Artikelnummer
Z19106668
EAN
4030646297324
Herstellernummer
79596-1220-L
Marke
FHB
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
43,24 € 36,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19106668
EAN
4030646297324
Herstellernummer
79596-1220-L
Marke
FHB

Technische Daten

Farbeanthrazit/schwarz
GrößeL
Material100 % Polyester
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

100 % Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Damen-Strick-Fleecejacke · körpernahe und modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100 % Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschluss-Seitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 280g/m²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account