Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FHS LED kabelloses Christbaumkerzen-Set 10-teilig, 10 cm, außen 10 x 1,5 cm Ø

Artikelnummer
Z19830189
EAN
4022622026189
Herstellernummer
26189
Marke
FHS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
20,99 € 17,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19830189
EAN
4022622026189
Herstellernummer
26189
Marke
FHS

Technische Daten

Anzahl Lampen10
Artikel enthält Holznein
Ausführung10-teilig
BezeichnungBaumkerzen-Set 10-teilig
Breite131.000 Millimeter
Bruttobreite133.000 Millimeter
Bruttogewicht.173 Kilogramm
Bruttohöhe43.000 Millimeter
Bruttolänge315.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbeweiß
Gewicht.095 Kilogramm
GrößeØ 1,5xH 10 cm
Höhe40.000 Millimeter
Internet BildunterschriftLED kabelloses Christbaumkerzen-Set 10-teilig, 10 cm, außen
LampenLED
Länge300.000 Millimeter
MaßeØ 1,5xH 10 cm
Werks-Nr.26189
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LED kabelloses Christbaumkerzen-Set außen

  • für den Außenbereich geeignet
  • 10 kabellose Christbaumkerzen inklusive Befestigungsclip
  • inklusive Batterien
  • in Wachsoptik
  • warmweiße LED
  • mit Fernbedienung: 5 Stufen dimmen und 2 Stufen flackern
  • getrennter Ein-/Ausschalt-Knopf
  • passendes Erweiterungs-Set D49298
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente