• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 65%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 2,00 € Netto 1,68 €
- 50%

Bosch Vlies für Dreieckschleifer, 93 mm, 100, grob

UVP: 3,78 € 1,89 € Netto 1,59 €
- 51%

Bosch Schleifblatt Papier F460, 125 mm, 40, ungelocht, gespannt, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 2,53 € 1,25 € Netto 1,05 €
- 45%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 100

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 5,34 € Netto 4,49 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 40, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 2,83 € Netto 2,38 €
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,99 € 3,86 € Netto 3,24 €

3M Fiberschleifsch. ROLOC 50,8mm Alu.-Oxid P 50 3M

Artikelnummer:  
Z00307059 
EAN:  
511442239977 
Herstellernummer:  
22399 
Marke:  
3M 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,77 €

Netto 0,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kunststoff GFK Holz empfohlen
Körnung 50
Stahl empfohlen
max Drehzahl min-1 20000
Ø 50,8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ø 50,8 mm Fiberschleifsch. ROLOC 50,8mm Alu.-Oxid P 50 3M.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben