Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 100 mm, 16 mm, 24

Artikelnummer: Z00184200
EAN: 3165140185158
Herstellernummer: 2608606916
Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 100 mm, 16 mm, 24
UVP: 0,50 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 0,24 € VE 1 Stück Netto 0,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 100, Bohrlochdurchmesser: 16 mm, Körnung 24, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 24
Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Körnung 24
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Abmessung Breite 107 Millimeter
Product Type Zubehör
Kornart Korund
Bohrungsdurchmesser 16 Millimeter
Lochform Kreuzschlitzlochung
Volumen 0.043 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen