Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 100 mm, 16 mm, 80

Artikelnummer
Z00184202
EAN
3165140185189
Herstellernummer
2 608 606 919
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184202
EAN
3165140185189
Herstellernummer
2 608 606 919
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite100 Millimeter
Abmessung Höhe1 Millimeter
Abmessung Länge100 Millimeter
Bohrungsdurchmesser16.00
Bruttogewicht0,014 Kilogramm
HerkunftslandTR
Höhe1 Millimeter
KornartKorund
Korngröße80
Körnung80
LochformKreuzschlitzlochung
Nettogewicht0,012 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date19.07.2002
Scheibendurchmesser100
Scheibendurchmesser mm100
Spartenbezeichnung74
Spezifikation100 mm, 16 mm, 80
Volumen0,010 Millimeter
Zolltarifnummer68053000
Zulassungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 100, Bohrlochdurchmesser: 16 mm, Körnung 80, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente