Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22 mm, 24

Artikelnummer: Z00187548
EAN: 3165140162845
Herstellernummer: 2608605464
Bosch
Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 115 mm, 22 mm, 24
UVP: 0,59 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 0,29 € VE 1 Stück Netto 0,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22 mm, Körnung 24, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.053
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 133
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 133
Korngröße 24
Kornart Korund
Körnung 24
Lochform Kreuzschlitzlochung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen