Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22 mm, 100

Artikelnummer: Z00187556
EAN: 3165140162982
Herstellernummer: 2608605478
Bosch
Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22 mm, 100
UVP: 0,50 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 0,25 € VE 1 Stück Netto 0,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 100, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.031
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 125
Korngröße 100
Kornart Korund
Körnung 100
Lochform Kreuzschlitzlochung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen