Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 180 mm, 22 mm, 24

Artikelnummer: Z00187558
EAN: 3165140163040
Herstellernummer: 2608605484
Bosch
Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 180 mm, 22 mm, 24
UVP: 1,34 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 0,64 € VE 1 Stück Netto 0,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 24, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.103
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 185
Korngröße 24
Kornart Korund
Körnung 24
Lochform Kreuzschlitzlochung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen