Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 230 mm, 22 mm, 120

Artikelnummer: Z00187292
EAN: 3165140163156
Herstellernummer: 2608605495
Bosch
Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 230 mm, 22 mm, 120
UVP: 1,65 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 0,80 € VE 1 Stück Netto 0,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.058
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 240
Korngröße 120
Kornart Korund
Körnung 120
Lochform Kreuzschlitzlochung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen