Bosch Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 230 mm, 22 mm, 60

Artikelnummer: Z00187289
EAN: 3165140163125
Herstellernummer: 2 608 605 492
Bosch Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal, Korund, 230 mm, 22 mm, 60
UVP: 2,19 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 0,84 € Netto 0,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Korund, Scheibendurchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein, Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 240 Millimeter
Körnung 60
Volumen 0.115 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Kornart Korund
Scheibendurchmesser 230
Korngröße 60
Lochform Kreuzschlitzlochung
Abmessung Breite 240 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Spartenbezeichnung 74
Scheibendurchmesser mm 230 Millimeter
Nettogewicht 0.073 Kilogramm
Max. U/min -
Bruttogewicht 0.079 Kilogramm
Zulassung sonstige
SOL Date 19.07.2002
Spezifikation D = 230 mm, K = 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]