- 55%

Bosch Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 115 mm, 22,23 mm, 120

Artikelnummer:  
Z00184135
EAN:  
3165140179959
Herstellernummer:  
2 608 606 730
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 0,55 €
0,25 €

Netto 0,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spezifikation D = 115 mm, K = 120
Abmessung Länge 135 Millimeter
Max. U/min -
Korngröße 120
SOL Date 19.07.2002
Scheibendurchmesser mm 115 Millimeter
Abmessung Breite 130 Millimeter
Scheibendurchmesser 115
Kornart Zirkonkorund
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Nettogewicht 0.016 Kilogramm
Zulassung sonstige
Volumen 0.035 Kubikdezimeter
Körnung 120
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.016 Kilogramm
Lochform Kreuzschlitzlochung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Zirkonkorund, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, besonders für den Einsatz im KFZ-Bereich geeignet, Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber, höchste Abtragsleistung und Standzeit, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben