Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 100

Artikelnummer: Z00184152
EAN: 3165140180153
Herstellernummer: 2608606750
Bosch
Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 100
UVP: 2,25 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,07 € VE 1 Stück Netto 0,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Zirkonkorund, Scheibendurchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 100, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, besonders für den Einsatz im KFZ-Bereich geeignet, Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber, höchste Abtragsleistung und Standzeit, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.055
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 234
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 234
Korngröße 100
Kornart Zirkonkorund
Körnung 100
Lochform Kreuzschlitzlochung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen