Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 24

Artikelnummer: Z00184149
EAN: 3165140180115
Herstellernummer: 2608606746
Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 24
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Zirkonkorund, Scheibendurchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 24, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, besonders für den Einsatz im KFZ-Bereich geeignet, Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber, höchste Abtragsleistung und Standzeit, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.166
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 235
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 235
Korngröße 24
Kornart Zirkonkorund
Körnung 24
Lochform Kreuzschlitzlochung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen