Bosch Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 36

Artikelnummer: Z00183829
EAN: 3165140247948
Herstellernummer: 2608607257
Bosch Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 36
UVP: 2,95 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal, Zirkonkorund, 230 mm, 22 mm, 36 ist nur lieferbar in Einheiten von je 50 und einem Vielfachen davon
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R574, Best for Metal - EN 13743 für Winkelschleifer, Zirkonkorund, Scheibendurchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 36, geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, besonders für den Einsatz im KFZ-Bereich geeignet, Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber, höchste Abtragsleistung und Standzeit, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Länge 239 Millimeter
Körnung 36
Kornart Zirkonkorund
Lochform Kreuzschlitzlochung
Abmessung Breite 239 Millimeter
Volumen 0.057 Kubikdezimeter
Korngröße 36
Scheibendurchmesser 230 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen