Fiberschleifscheibe R584, Best for Inox, 125 mm, 22,23 mm, 120

Artikelnummer: Z00188248
EAN: 3165140607049
Herstellernummer: 2608608314
Bosch
Fiberschleifscheibe R584, Best for Inox, 125 mm, 22,23 mm, 120
UVP: 1,09 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 0,51 € VE 1 Stück Netto 0,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R584, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, Zirkonkorund, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrlochdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, optimale Drehzahl 5.000 - 7.500 min-1, außerordentlich kühler Schliff durch Spezialbeschichtung, bis zu 4 x höherer Materialabtrag im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumoxid Fiberscheiben, sehr hohe Lebensdauer, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten, Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit, kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.016
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 125
Korngröße 120
Kornart Zirkonkorund
Körnung 120
Max. U/min 7500
Lochform Sternloch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen