Fiberschleifscheibe R584, Best for Inox, 125 mm, 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00188247
EAN: 3165140607032
Herstellernummer: 2608608313
Fiberschleifscheibe R584, Best for Inox, 125 mm, 22,23 mm, 80
UVP: 1,09 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 0,50 € VE 1 Stück Netto 0,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R584, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, Zirkonkorund, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrlochdurchmesser:: 22,23 mm, Körnung 80, optimale Drehzahl 5.000 - 7.500 min-1, außerordentlich kühler Schliff durch Spezialbeschichtung, bis zu 4 x höherer Materialabtrag im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumoxid Fiberscheiben, sehr hohe Lebensdauer, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten, Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit, kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug, Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.016 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Körnung 80
Lochform Sternloch
Max. U/min 7500
Kornart Zirkonkorund
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Korngröße 80
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen