Fiberschleifscheibe R774, Best for Metal, 115 mm, 22,23 mm, 36

Artikelnummer: Z00477170
EAN: 3165140825986
Herstellernummer: 2608601458
Bosch
Fiberschleifscheibe R774, Best for Metal, 115 mm, 22,23 mm, 36
UVP: 2,02 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 0,93 € VE 1 Stück Netto 0,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R774. Best for Metal - EN 13743. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 36. Geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.032
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 2.300
Abmessung Breite (mm) 116
Korngröße 36
Kornart Korund
Körnung 36
Lochform Sternloch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen