Fiberschleifscheibe R774, Best for Metal, 125 mm, 22,23 mm, 100

Artikelnummer: Z00477178
EAN: 3165140826068
Herstellernummer: 2608601466
Fiberschleifscheibe R774, Best for Metal, 125 mm, 22,23 mm, 100
UVP: 1,76 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 0,77 € VE 1 Stück Netto 0,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R774. Best for Metal - EN 13743. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 100. Geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.021
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 127
Abmessung Höhe (mm) 1.280
Abmessung Breite (mm) 127
Korngröße 100
Kornart Korund
Körnung 100
Lochform Sternloch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen