Fiberschleifscheibe R774, Best for Metal, 180 mm, 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00477182
EAN: 3165140826105
Herstellernummer: 2608601470
Bosch
Fiberschleifscheibe R774, Best for Metal, 180 mm, 22,23 mm, 80
UVP: 3,37 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,61 € VE 1 Stück Netto 1,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R774. Best for Metal - EN 13743. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.127
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 179
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 177
Korngröße 80
Kornart Korund
Körnung 80
Lochform Sternloch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen