Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 115 mm, 22,23 mm, 36

Artikelnummer: Z00477853
EAN: 3165140805742
Herstellernummer: 2608608X91
Bosch
Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 115 mm, 22,23 mm, 36
UVP: 2,24 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R784. Best for Inox - EN 13743. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 36. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox). Wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.049
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 113
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 109
Korngröße 36
Kornart Korund
Körnung 36
Lochform Sternloch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen