Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 115 mm, 22,23 mm, 60

Artikelnummer: Z00477854
EAN: 3165140805759
Herstellernummer: 2608608X92
Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 115 mm, 22,23 mm, 60
UVP: 1,93 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 0,88 € VE 1 Stück Netto 0,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R784. Best for Inox - EN 13743. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox). Wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Volumen 0.050 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 111 Millimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Korngröße 60
Lochform Sternloch
Kornart Korund
Körnung 60
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Abmessung Länge 113 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen