Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 125 mm, 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00477162
EAN: 3165140825900
Herstellernummer: 2608601450
Fiberschleifscheibe R784, Best for Inox, 125 mm, 22,23 mm, 80
UVP: 1,96 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiberschleifscheibe R784. Best for Inox - EN 13743. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox). Wegschleifen von Schweißnähten, Flächen schleifen, Entgraten und Kanten brechen, allgemeine Verputzarbeiten. Fiberschleifscheibe mit keramischem Korund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber und hochaktive Wirkstoffbeschichtung. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Kühler Schliff mit kaum Anlaufverfärbungen der Werkstücke und stark reduziertem Funkenflug. Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.024
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 128
Abmessung Höhe (mm) 1.480
Abmessung Breite (mm) 128
Korngröße 80
Kornart Korund
Körnung 80
Lochform Sternloch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen